{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 28 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 1833 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | js14 | |
Tip | N | |
Smjer ispostave | vodoravno | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj zubi Z | 10 | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 14 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 60 stupanj | |
Prsten u boji | zeleno | |
Oblik | D | |
Vrsta proizvoda | Kutno glodalo |
Broj artikla | 208031 28 | |
EAN / GTIN | 4062406397890 | |
Broj proizvođača | 208031 28 |