VHM parabolično glodalo, tupi konusni oblik α/2 = 81° PPC 8/180 mm

Artikl br.: 207549 8/180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave horizontalno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Strategija rezanja PPC
Duljina rezne oštrice Ls 1,4 mm
Efektivni radijus R2 180 mm
Radijus rezne oštrice R1 3 mm
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,055 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,065 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207549 8/180
EAN / GTIN 4045197938244
Broj proizvođača 207549 8/180

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
150
Čelik < 1400 N/mm²
P
130
Čelik < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit alat za krajnje efikasnu obradu na slobodnim površinama. Za vrhunske kvalitete površine koje se postižu u najkraćem vremenu obrade. Za korištenje na modernim 5-osnim glodalicama s CAD / CAM podrškom.

Preporuka:

Za završnu obradu preporučamo dodatak od 0,05 do 0,2mm.

Napomena:

R2 predstavlja efektivni polumjer alata.
Naknadno brušenje nije moguće!
Za bočnu obradu i konturno glodanje nepristupačnih mjesta.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu