VHM parabolično glodalo, konusni oblik α/2 = 9° PPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / R2: 12/200mm

Artikl br.: 207540 12/200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 6
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave horizontalno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja PPC
Duljina rezne oštrice Ls 22 mm
Efektivni radijus R2 200 mm
Radijus rezne oštrice R1 3 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 60 HRC 0,035 mm
Posmak fz za glodala za kopiranje u čeliku < 60 HRC 0,04 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207540 12/200
EAN / GTIN 4062406286705
Broj proizvođača 207540 12/200

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
P
200
Čelik < 55 HRC
H
170
Čelik < 60 HRC
H
150
Čelik < 65 HRC
H
110
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Inovativan koncept prevlake za obradu kaljenih materijala.
Visokoučinkovit alat za izrazito učinkovite radove ravnanja površina slobodnih oblika. Za vrhunske kvalitete površine koje se postižu tijekom najkraće moguće obrade. Za korištenje na modernim 5-osnim glodalicama s CAD / CAM podrškom.
Geometrija čeonih oštrica izvedena je na način da se odvojene čestice, posebice kod korištenja čeonog radijusa, optimalno oblikuju i odvode. Broj oštrica se u tu svrhu smanjuje na broj učinkovitih čeonih oštrica.

Preporuka:

Za završnu obradu preporučamo dodatak od 0,05 do 0,2mm.

Napomena:

R2 predstavlja efektivni polumjer alata.
Naknadno brušenje nije moguće!
Za bočnu obradu i konturno glodanje nepristupačnih mjesta.
Zamjenski proizvod za br. 207526.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu