VHM parabolično glodalo, konusni oblik α/2 = 9° PPC 12/500 mm

Artikl br.: 207535 12/500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard Tvornička norma
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ f8
    Broj zubi Z 6
    Kut spirale 30 stupanj
    Smjer ispostave horizontalno
    Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Strategija rezanja PPC
    Duljina rezne oštrice Ls 22 mm
    Efektivni radijus R2 500 mm
    Radijus rezne oštrice R1 3 mm
    Ukupna duljina L 90 mm
    ⌀ drške Ds 12 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,052 mm
    Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 0,064 mm
    Prsten u boji plavo
    Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 207535 12/500
    EAN / GTIN 4045197922717
    Broj proizvođača 207535 12/500

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    200
    Aluminij > 10% Si
    N
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    Inconel
    S
    60
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkovit alat za krajnje efikasnu obradu na slobodnim površinama. Za vrhunske kvalitete površine koje se postižu u najkraćem vremenu obrade. Za korištenje na modernim 5-osnim glodalicama s CAD / CAM podrškom.
    Geometrija čeonih oštrica izvedena je na način da se odvojene čestice, posebice kod korištenja čeonog radijusa, optimalno oblikuju i odvode. Broj oštrica se u tu svrhu smanjuje na broj učinkovitih čeonih oštrica.

    Preporuka:

    Za završnu obradu preporučamo dodatak od 0,05 do 0,2mm.

    Napomena:

    R2 predstavlja efektivni polumjer alata.
    Naknadno brušenje nije moguće!
    Za bočnu obradu i konturno glodanje nepristupačnih mjesta.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu