• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

VHM parabolično glodalo, konusni oblik α/2=9° PPC, DLC, ⌀ f8 DC / R2: 12/500mm

Artikl br.: 207529 12/500

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave horizontalno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja PPC
Duljina rezne oštrice Ls 22 mm
Efektivni radijus R2 500 mm
Radijus rezne oštrice R1 3 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,07 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,09 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207529 12/500
EAN / GTIN 4045197989048
Broj proizvođača 207529 12/500

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
330
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
300
Aluminij > 10% Si
N
230
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovit alat za krajnje efikasnu obradu na slobodnim površinama. Za vrhunske kvalitete površine koje se postižu u najkraćem vremenu obrade. Za korištenje na modernim 5-osnim glodalicama s CAD / CAM podrškom.
Geometrija čeonih oštrica izvedena je na način da se odvojene čestice, posebice kod korištenja čeonog radijusa, optimalno oblikuju i odvode. Broj oštrica se u tu svrhu smanjuje na broj učinkovitih čeonih oštrica.

Preporuka:

Za završnu obradu preporučamo dodatak od 0,05 do 0,2mm.

Napomena:

Za bočnu obradu i konturno glodanje nepristupačnih mjesta.
R2 predstavlja efektivni polumjer alata.
Naknadno brušenje nije moguće!

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu