{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; 0,03×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 12 mm | |
Polumjer R | 4 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 27 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207490 8 | |
EAN / GTIN | 4062406285364 | |
Broj proizvođača | 207490 8 |