VHM kuglasto glodalo MTC 12 mm

Artikl br.: 207460 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
75 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod trimanja; 0,03×D kod glodala za kopiranje
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja MTC
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Polumjer R 6 mm
Ukupna duljina L 100 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,068 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,084 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207460 12
EAN / GTIN 4045197128812
Broj proizvođača 207460 12

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
225
Čelik < 750 N/mm²
P
210
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
145
Čelik < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
350
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Kuglasto glodalo s korigiranim oblikom reznih oštrica, bez odstupanja profila. Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.
Tolerancija: Kontura radijusa = ± 0,005 mm.

Upotreba:

Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA! Preporučeni zamjenski proizvod je br. 207492.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu