VHM kuglasto glodalo 6 mm

Artikl br.: 207441 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
286 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod glodala za kopiranje
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 10 mm
Polumjer R 3 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 21 mm
Oslobađanje ⌀ D1 5,5 mm
Ukupna duljina L 54 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminijskom lijevu 0,06 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207441 6
EAN / GTIN 4045197591067
Broj proizvođača 207441 6

Tablica aplikacija

Aluminij
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
550
Aluminij > 10% Si
N
500
PMMA akril
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prevlakom DLC sp2 najnovije generacije. Za visokoučinkovitu obradu aluminijskih materijala. Četiri čeone rezne oštrice do sredine glodala. Stoga se može koristiti kao glodalo za utore s 4 žlijeba kod svih dubina rezanja.
Tolerancija: Kontura radijusa = ± 0,005 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu