GARANT Diabolo VHM kuglasto kopirno glodalo 0,5X3 mm

Artikl br.: 207377 0,5X3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dc × L1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / −0,005
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diabolo
⌀ reza DC 0,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / −0,005
Broj zubi Z 2
Kut spirale 25 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 0,4 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,25 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 3 mm
Oslobađanje ⌀ D1 0,47 mm
Ukupna duljina L 54 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC 0,018 mm
Korekcijski faktor ap korr 0,9
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207377 0,5X3
EAN / GTIN 4062406387648
Broj proizvođača 207377 0,5X3

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
190
Čelik < 1400 N/mm²
P
170
Čelik < 50 HRC
H
120
Čelik < 55 HRC
H
100
Čelik < 60 HRC
H
72
Čelik < 65 HRC
H
55
Čelik < 67 HRC
H
50
Čelik < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Posebna geometrija, prevlaka i tvrdi metal za visokoučinkovitu obradu teško obradivih tvrdih materijala. Prikladno i za obradu elektrolitnog bakra.
Kut nagiba α = 16°.
Dodatna stabilna drška za postizanje dužeg vijeka trajanja.
Tolerancije:
  • promjer oštrice: kontura radijusa = 0 / -0,005 mm.
  • ⌀ oslobođenja: D1 = 0 / -0,01 mm.

Napomena:

Kod dugačkog prihvata alata, izvršite smanjenje ap!
Vrijednosti za:
kopiranje: ap = 0,05 × D × ap korr
Za izračunavanje brzine posmaka vf primijenite stvarno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja! npr.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu