{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,02 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 2 mm | |
Polumjer R | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 70 HRC | 0,005 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <70 HRC | 0,005 mm | |
Faktor ispravljanja za vc | 1,25 | |
Prsten u boji | crveno |
Broj artikla | 207343 2/6 | |
Broj proizvođača | 207343 2/6 |