GARANT Diabolo VHM kuglasto glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 1,5/6mm

Artikl br.: 207342 1,5/6
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC / DS (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diabolo
⌀ reza DC 1,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 3 mm
Polumjer R 0,75 mm
Ukupna duljina L 54 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC 0,005 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC 0,005 mm
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 207342 1,5/6
EAN / GTIN 4045197599681
Broj proizvođača 207342 1,5/6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
P
200
Čelik < 50 HRC
H
190
Čelik < 55 HRC
H
170
Čelik < 60 HRC
H
150
Čelik < 65 HRC
H
110
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Posebna geometrija, novorazvijena prevlaka i tvrdi metal specijalno za obradu tvrdih materijala.
Tolerancija: Kontura radijusa= ± 0,005 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu