{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,03×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 12 mm | |
Polumjer R | 4 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,052 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207280 8 | |
EAN / GTIN | 4045197127532 | |
Broj proizvođača | 207280 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM kuglasto glodalo HPC 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
98,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
264 dijelovi na zalihi
42,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
105,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
40,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | crveno | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Polumjer R | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA |
Duljina rezne oštrice Ls | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |