GARANT Master Steel VHM kuglasto glodalo HPC 3 mm

Artikl br.: 207242 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
540 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC / D S (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Steel
    ⌀ reza DC 3 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ f8
    Broj zubi Z 2
    Kut spirale 28 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,03×D kod kopirnih glodala
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja HPC
    Duljina rezne oštrice Ls 5 mm
    Polumjer R 1,5 mm
    Ukupna duljina L 50 mm
    ⌀ drške Ds 3 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,04 mm
    Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,06 mm
    Prsten u boji zeleno
    Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 207242 3
    EAN / GTIN 4062406284947
    Broj proizvođača 207242 3

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    270
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    240
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    220
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    190
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    170
    Čelik < 55 HRC
    H
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    400
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Precizno brušeno zbog visokih zahtjeva na preciznost.
    Tolerancija: Kontura radijusa = ± 0,005 mm.
    Poboljšana zaštita reznih oštrica blagim zaobljenjem bridova. Velika otpornost na lom pri savijanju zahvaljujući upotrebi ultrafinog zrnatog supstrata.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu