{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,03×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina noža lc | 1,5 mm | |
Polumjer R | 1 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 10 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 1,7 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207175 2 | |
EAN / GTIN | 4045197126641 | |
Broj proizvođača | 207175 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM kuglasto glodalo 220°, TiAlN, ⌀ DC: 2mm
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.564 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
331 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,03×D kod glodala za kopiranje | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | 0,03×D kod kopirnih glodala |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | nema |
Polumjer R | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Drška | DIN 6535 HA s h5 | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA s h5 |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |