{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 9 mm | |
Polumjer R | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207155 5 | |
EAN / GTIN | 4045197126559 | |
Broj proizvođača | 207155 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM kuglasto glodalo 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
75,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
80,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi
30,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | 0,5×D kod trimanja; 0,03×D kod kopirnih glodala | 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,05×D kod kopirnih glodala |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača |
Polumjer R | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
⌀ reza DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | H | H | N |