{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 40 mm | |
Polumjer R | 5 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,068 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207135 10 | |
EAN / GTIN | 4045197126498 |