{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 10 mm | |
Polumjer R | 3 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 17 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,9 mm | |
Ukupna duljina L | 54 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207115 6 | |
EAN / GTIN | 4045197229533 | |
Broj proizvođača | 207115 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM kuglasto glodalo, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
41,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.546 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
512 dijelovi na zalihi
55,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
652 dijelovi na zalihi
59,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | 0,5×D kod trimanja; 0,03×D kod kopirnih glodala | 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala |
Drška | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | h10 | f8 | f8 |
Tip | N | N | H | H |
Broj zubi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |