{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | -0,007 / 0,002 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,03×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Polumjer R | 2,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 18 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,6 mm | |
Ukupna duljina L | 54 mm | |
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,06 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207097 5 | |
EAN / GTIN | 4045197859525 | |
Broj proizvođača | 207097 5 |