{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 0,6 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,005 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 25 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 0,48 mm | |
Polumjer R | 0,3 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 1,5 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 0,57 mm | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Puno radijalno i kuglično glodalo |
Broj artikla | 207023 0,6X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406188108 | |
Broj proizvođača | 207023 0,6X1,5 |