GARANT Diabolo VHM torusno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 10/1,0mm

Artikl br.: 206442 10/1,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diabolo
⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 6
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Smjer ispostave vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 30 mm
Radijus rezne oštrice R1 1 mm
Ukupna duljina L 85 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC 0,019 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206442 10/1,0
EAN / GTIN 4045197599438
Broj proizvođača 206442 10/1,0

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
P
150
Čelik < 50 HRC
H
150
Čelik < 55 HRC
H
150
Čelik < 60 HRC
H
125
Čelik < 65 HRC
H
80
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Posebna geometrija, prevlaka i tvrdi metal specijalno za obradu tvrdih materijala.
Dimenzije prema DIN 6527 i spirala od 45°.
Tolerancije: radijus rezne oštrice R1 = ±0,005 mm.

Upotreba:

Za završnu obradu obodnim glodanjem (male dubine rezanja).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu