{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 10 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 41 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 104 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC | 0,03 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206422 20/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197599377 | |
Broj proizvođača | 206422 20/1,0 |