GARANT Diabolo VHM torusno glodalo HPC 8/3,0 mm

Artikl br.: 206372 8/3,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Diabolo
    ⌀ reza DC 8 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tip H
    Tolerancija nazivnog ⌀ e8
    Broj zubi Z 6
    Kut spirale 50 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja HPC
    Duljina rezne oštrice Ls 9 mm
    Radijus rezne oštrice R1 3 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 27 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 7,4 mm
    Ukupna duljina L 63 mm
    ⌀ drške Ds 8 mm
    Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC 0,06 mm
    Tolerancija drške h6
    Prsten u boji crveno
    Vrsta proizvoda Torus glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 206372 8/3,0
    EAN / GTIN 4045197599117
    Broj proizvođača 206372 8/3,0

    Tablica aplikacija

    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 50 HRC
    H
    190
    Čelik < 55 HRC
    H
    170
    Čelik < 60 HRC
    H
    150
    Čelik < 65 HRC
    H
    110
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    GARANT Diabolo:
    Posebna geometrija, prevlaka i tvrdi metal specijalno za obradu tvrdih materijala.
    Tolerancije: radijus rezne oštrice R1 = ±0,005 mm.
    Bez promjenjivog kuta spirale.
    Bez promjenjivog kuta spirale.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu