{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 25 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206359 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943279 | |
Broj proizvođača | 206359 6/0,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM torusno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/0,5mm
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
61,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
81,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
63,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
621 dijelovi na zalihi
33,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
54,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
64,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
137 dijelovi na zalihi
64,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
54,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
34,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
32,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,8 mm | 5,5 mm | 5,8 mm | 5,5 mm | 5,8 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | Nejednak | Nejednak | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |
Tip | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |