GARANT Master INOX VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HA 3/0,3 mm

Artikl br.: 206345 3/0,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h10
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Inox
    ⌀ reza DC 3 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard Tvornička norma
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h10
    Broj zubi Z 4
    Kut spirale 40 stupanj
    Svojstvo kuta spirale nejednako
    Podjela oštrica nejednako
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod trimanja; Dubina rezanja punih utora 1×D
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja HPC
    Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
    Radijus rezne oštrice R1 0,3 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 14 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 2,9 mm
    Ukupna duljina L 57 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 0,015 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 0,018 mm
    Tolerancija drške h6
    Prsten u boji plavo
    Vrsta proizvoda Torus glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 206345 3/0,3
    EAN / GTIN 4045197851918
    Broj proizvođača 206345 3/0,3

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    250
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    230
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Dimenzije slične DIN 6527.
    HPC glodalo s novorazvijenom visokoučinkovitom prevlakom.
    Za izvanredan vijek trajanja i optimalan učinak obradeu različitim INOX materijalima.
    Može se koristiti pri velikim brzinama rezanja, ujedno prikladno i za TOOLOX®.

    Prednost:

    Veća otpornost na oksidaciju i tvrdoća pri visokim temperaturama.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master Inox" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu