{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | ANSI B 1.20.1 | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 7 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 1,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 44 mm | |
minimalan slobodan prostor drške ⌀ D5 | 5,5 mm | |
maksimalan slobodan prostor drške ⌀ D6 | 5,9 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,022 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,025 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206335 6/1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406276799 | |
Broj proizvođača | 206335 6/1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM torusno glodalo HPC 6/1,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
89,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi
33,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
63,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,2×D kod trimanja ;0,05×D kod trimanja | Dubina rezanja punih utora 1×D ;Dubina reza punog žlijeba 1×D | 0,2×D kod trimanja ;0,3×D kod trimanja |
Duljina rezne oštrice Ls | 7 | 13 | 7 |
Kut spirale | 30 | 38 | 30 |
Broj zubi Z | 5 | 4 | 5 |
Radijus rezne oštrice R1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Serija | Master Steel | Pro Steel | Master Steel |