{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,2×D kod trimanja; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 12 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 38 mm | |
minimalan slobodan prostor drške ⌀ D5 | 11 mm | |
maksimalan slobodan prostor drške ⌀ D6 | 11,8 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,045 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206333 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406276416 | |
Broj proizvođača | 206333 12/2,0 |