VHM torusno glodalo HPC 6/0,5 mm

Artikl br.: 206324 6/0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / −0,02
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / −0,02
Broj zubi Z 6
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 6 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 18 mm
Oslobađanje ⌀ D1 5,85 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 70 HRC 0,048 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <70 HRC 0,048 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206324 6/0,5
EAN / GTIN 4045197641373
Broj proizvođača 206324 6/0,5

Tablica aplikacija

Čelik < 60 HRC
H
150
Čelik < 65 HRC
H
110
Čelik < 67 HRC
H
90
Čelik < 70 HRC
H
80
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo 70:
posebni VHM materijal iznimno velike vlačne čvrstoće
i istovremeno iznimne otpornosti na trošenje za optimalnu pouzdanost procesa.
Novorazvijena, nanokristalna High-Tech prevlaka za glodanje tvrdih materijala do 70 HRC. Najprikladnije za dugoročno korištenje u izradi alata i kalupa.
Tolerancije:
  • radijus rezne oštrice: R1 = ±0,02 mm.

Upotreba:

Zahvaljujući specijalnoj čvrstoj geometriji optimalno primjenjiv u kaljenim materijalima od 60 HRC do 70 HRC.
Za obodno glodanje - završno glodanje,
(čeoni rez samo kod malih dubina rezanja).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu