{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 5 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 36 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 3,7 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,013 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,014 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206300 4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197124258 | |
Broj proizvođača | 206300 4/0,5 |