GARANT Master Titan VHM torusno glodalo HPC 2 mm

Artikl br.: 206288 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h9 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h9
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h9
Broj zubi Z 2
Kut spirale 15 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina rezanja punih utora 1×D
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Mjera ap maks redaka 0,15 mm
programirani radijus 0,3 mm
Duljina rezne oštrice Ls 1,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 18 mm
Oslobađanje ⌀ D1 1,7 mm
Ukupna duljina L 75 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut rezne oštrice κ 11 stupanj
Posmak f u titanu > 850 N/mm2 0,015 mm
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Čeono torusno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206288 2
EAN / GTIN 4045197985996
Broj proizvođača 206288 2

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Tolerancija: radijus rezne oštrice R1 = ±0,01 mm.
Specijalna geometrija čeonih zubi za obodno glodanje s vrlo velikim posmacima.

Upotreba:

Za kopirno glodanje i glodanje u puno na svim obradnim centrima pod HPC/HSC uvjetima. Pomoću specijalnih strategija glodanja moguć je vrlo velik volumen odrezivanja.

Napomena:

Ne preporuča se naknadno brušenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu