GARANT Diabolo VHM torusno glodalo HPC 2 mm

Artikl br.: 206275 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h9 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h9
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diabolo
⌀ reza DC 2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ h9
Broj zubi Z 2
Kut spirale 12 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Mjera ap maks redaka 0,06 mm
programirani radijus 0,3 mm
Duljina rezne oštrice Ls 1,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 18 mm
Oslobađanje ⌀ D1 1,7 mm
Ukupna duljina L 75 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut rezne oštrice κ 10,5 stupanj
Posmak fz u čeliku < 60 HRC 0,018 mm
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Čeono torusno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206275 2
EAN / GTIN 4045197858047
Broj proizvođača 206275 2

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
P
160
Čelik < 50 HRC
H
145
Čelik < 55 HRC
H
130
Čelik < 60 HRC
H
95
Čelik < 65 HRC
H
70
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Posebna geometrija, novorazvijena prevlaka i tvrdi metal za obradu tvrdih materijala.
Tolerancija: radijus rezne oštrice R1 = ±0,01 mm.
Specijalna geometrija čeonih zubi za obodno glodanje s vrlo velikim posmacima.

Upotreba:

Za kopirno glodanje i glodanje u puno na svim obradnim centrima pod HPC/HSC uvjetima. Pomoću specijalnih strategija glodanja moguć je vrlo velik volumen odrezivanja.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 206278.
Alat se može naknadno brusiti.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu