{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
⌀ reza DC | 3 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h9 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 12 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Mjera ap maks redaka | 0,1 mm | |
programirani radijus | 0,3 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 1,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 15 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 2,7 mm | |
Ukupna duljina L | 54 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut rezne oštrice κ | 8,5 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 60 HRC | 0,05 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Čeono torusno glodalo |
Broj artikla | 206273 3 | |
EAN / GTIN | 4045197860767 | |
Broj proizvođača | 206273 3 |