VHM torusno glodalo HPC 16/2,0 mm

Artikl br.: 206260 16/2,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 16 mm
Prevlaka ZOX
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod trimanja; 0,03×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 36 mm
Radijus rezne oštrice R1 2 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 42 mm
Oslobađanje ⌀ D1 15 mm
Ukupna duljina L 92 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,08 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,08 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206260 16/2,0
EAN / GTIN 4045197300959
Broj proizvođača 206260 16/2,0

Tablica aplikacija

Aluminij
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
480
Aluminij > 10% Si
N
240
Cu
N
200
CuZn
N
240
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S jakom jezgrom, posebnim lomačima za odvojene čestice i dubokim poliranim žljebovima
Nova generacija visokoučinkovitih glodala u području HPC obrade.

Upotreba:

Specijalno za obradu pri velikim brzinama u izradi kalupa i alata.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA! Preporučeni zamjenski proizvod je br. 206255.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu