GARANT Diabolo VHM torusno glodalo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 0,8/0,08mm

Artikl br.: 206162 0,8/0,08
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diabolo
⌀ reza DC 0,8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,2×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 1 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,08 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 1,6 mm
maksimalan slobodan prostor drške ⌀ D6 2,1 mm
Oslobađanje ⌀ D1 0,75 mm
Ukupna duljina L 75 mm
⌀ drške Ds 3 mm
L2 27 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC 0,005 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC 0,005 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206162 0,8/0,08
EAN / GTIN 4045197597663
Broj proizvođača 206162 0,8/0,08

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
P
180
Čelik < 50 HRC
H
170
Čelik < 55 HRC
H
140
Čelik < 60 HRC
H
135
Čelik < 65 HRC
H
100
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Posebna geometrija, novorazvijena prevlaka i tvrdi metal za obradu tvrdih materijala.
Za kopirno glodanje s kutom α: 1° 30′. Dvostruko brušeni bočni slobodni kut.
Tolerancije:
  • Radijus rezne oštrice: R1 = ±0,005 mm.
  • Kut α = ± 20´.

Napomena:

Standardne vrijednosti uporabe:fz za ap = 0,1×D.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu