{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
⌀ reza DC | 2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | 0 / −0,005 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 2 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,3 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 22 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 1,91 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC | 0,025 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC | 0,025 mm | |
Korekcijski faktor ap korr | 0,5 | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206158 2X22 | |
EAN / GTIN | 4045197935274 | |
Broj proizvođača | 206158 2X22 |