GARANT Diabolo VHM torusno glodalo R1 0,2 2X20 mm

Artikl br.: 206157 2X20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC × L1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / −0,005
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Diabolo
    ⌀ reza DC 2 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard Tvornička norma
    Tip H
    Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / −0,005
    Broj zubi Z 2
    Kut spirale 30 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod kopirnih glodala; 0,05×D kod kopirnih glodala
    Drška DIN 6535 HA s h5
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina rezne oštrice Ls 2 mm
    Radijus rezne oštrice R1 0,2 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 20 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 1,91 mm
    Ukupna duljina L 60 mm
    ⌀ drške Ds 4 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC 0,03 mm
    Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku <65 HRC 0,03 mm
    Korekcijski faktor ap korr 0,8
    Prsten u boji crveno
    Vrsta proizvoda Torus glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 206157 2X20
    EAN / GTIN 4045197934819
    Broj proizvođača 206157 2X20

    Tablica aplikacija

    Čelik < 750 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    190
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    170
    Čelik < 50 HRC
    H
    120
    Čelik < 55 HRC
    H
    100
    Čelik < 60 HRC
    H
    72
    Čelik < 65 HRC
    H
    55
    Čelik < 67 HRC
    H
    50
    Čelik < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    GARANT Diabolo:
    Posebna geometrija, prevlaka i tvrdi metal za obradu tvrdih materijala u području visoke preciznosti.
    Prikladno i za obradu elektrolitnog bakra.
    Dvostruko brušene stražnje površine s dva duboko brušena žlijeba za vrlo preciznu obradu tvrdih materijala.
    Kut nagiba α = 16°.
    Tolerancije:
    • promjer oštrice: R1 = ±0,0025 mm.
    • ⌀ oslobođenja: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Napomena:

    Kod povećane slobodne duljine alata, primijenite smanjenje ap!
    Vrijednosti za:
    Puni utor: ap = 0,25 × D × ap korr
    Obodno glodanje: ap = 0,50 × D × ap korr
    Kopirno glodanje: ap = 0,25 × D × ap korr
    Za izračunavanje brzine posmaka vf primijenite realno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja!
    npr.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu