VHM torusno glodalo 16/2,5 mm

Artikl br.: 206075 16/2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 16 mm
    Prevlaka DLC
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tip W
    Tolerancija nazivnog ⌀ e8
    Broj zubi Z 2
    Kut spirale 30 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
    Radijus rezne oštrice R1 2,5 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 140 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 15 mm
    Ukupna duljina L 200 mm
    ⌀ drške Ds 16 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,09 mm
    Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,1 mm
    Prsten u boji žuto
    Vrsta proizvoda Torus glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 206075 16/2,5
    EAN / GTIN 4045197958570
    Broj proizvođača 206075 16/2,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij
    N
    180
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    140
    Aluminij > 10% Si
    N
    105
    PMMA akril
    N
    130
    PE-HD
    N
    80
    PA 66
    N
    100
    PEEK
    N
    80
    PF 31
    N
    70
    PVDF GF20
    N
    90
    POM GF25
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    100
    CuZn
    N
    120
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    S DLC prevlakom sp2 najnovije generacije.
    Dvostruko brušeni bočni slobodni kut, zaobljenje rezne oštrice.
    Velika čvrstoća
    zahvaljujući ojačanoj jezgri.
    Tolerancija: R1 = ±0,01 mm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu