{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja; 0,05×D kod glodala za kopiranje | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 7 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 44 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,03 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,034 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206071 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197766410 | |
Broj proizvođača | 206071 6/2,0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VHM torusno glodalo 6/2,0 mm
na zahtjev
Na zalihi
104 dijelovi na zalihi
96,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
400 dijelovi na zalihi
33,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | DLC | TiAlN | TiAlN |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja ;0,05×D kod glodala za kopiranje | Dubina rezanja punih utora 1×D ;Dubina reza punog žlijeba 1×D | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja |
Prsten u boji | žuto | zeleno | zeleno |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,5 | 5,5 | 5,8 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | f8 |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 | 2 | 2 |