VHM torusno glodalo R1 0,05, DLC, ⌀ DC × L1: 0,5X3mm

Artikl br.: 206041 0,5X3
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC × L1 (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: 0 / −0,005
  • Broj zubi Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 0,5 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ 0 / −0,005
Broj zubi Z 2
Kut spirale 25 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 0,5 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,05 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 3 mm
Oslobađanje ⌀ D1 0,48 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak fz za obodno glodanjeu aluminijskom lijevu 0,02 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminijskom lijevu 0,02 mm
Korekcijski faktor ap korr 0,9
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 206041 0,5X3
EAN / GTIN 4045197913609
Broj proizvođača 206041 0,5X3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij
N
480
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
400
PMMA akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S novorazvijenijom DLC prevlakom sp2. Za najviše zahtjeve pogledu performansi i preciznosti u aluminijskim materijalima. Izrazito uske tolerancije brinu o maksimalnoj preciznosti. Dvostruko brušena stražnja površina s 2 skošenja.
Kut nagiba α=16°.
Tolerancije:
  • radijus rezne oštrice: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ oslobođenja: D1 = 0 / -0,01 mm.

Napomena:

Kod povećane slobodne duljine alata, primijenite smanjenje ap!
Vrijednosti za:
Puni utor: ap = 0,25 × D × ap korr
Obodno glodanje: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopirno glodanje: ap = 0,25 × D × ap korr
Za izračunavanje brzine posmaka vf primijenite realno upotrijebljeni (najčešće maksimalni) broj okretaja stroja!
npr.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu