VHM glodalo MTC 6 mm

Artikl br.: 205711 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d11 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil glodanja: HR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: d11
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 6 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 6527
    Profil glodanja HR
    Tolerancija nazivnog ⌀ d11
    Broj zubi Z 4
    Kut spirale 45 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
    Drška DIN 6535 HB s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja MTC
    Duljina rezne oštrice Ls 12 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 21 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 5,5 mm
    Ukupna duljina L 58 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Duljina skošenja pod 45° 0,3 mm
    Kut skošenih rubova 45 stupanj
    Posmak fz za glodanje utora u titanu > 850 N/mm2 0,015 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 0,02 mm
    Prsten u boji pink
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 205711 6
    EAN / GTIN 4045197541901
    Broj proizvođača 205711 6

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    105
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    90
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Dimenzije slične DIN 6527.
    Optimizirani specijalni rebrasti profil za grubo glodanje.
    Vrlo velik volumen odrezivanja.
    S polugrubim rebrastim profilom i spiralom od 45° za superlegure.

    Upotreba:

    Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

    Napomena:

    fz za ap maks. = 0,5×D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu