HOLEX Pro Steel VHM glodalo HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

Artikl br.: 205706 10
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d11 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil glodanja: HR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: d11
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Pro Steel
⌀ reza DC 10 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Profil glodanja HR
Tolerancija nazivnog ⌀ d11
Broj zubi Z 4
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 22 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 30 mm
Oslobađanje ⌀ D1 9,3 mm
Ukupna duljina L 72 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,5 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,06 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 205706 10
Kopija
EAN / GTIN 4062406262471
Kopija
Broj proizvođača 205706 10
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
170
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
160
Čelik < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
135
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
120
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
60
INOX > 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
45
GG(G)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
120
Uni
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 
mokro minimalno
prikladno za / [m/min]
 
suho
prikladno za / [m/min]
 
Zrak
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Dimenzije slične DIN 6527. Optimizirani specijalni rebrasti profil za grubo glodanje. Vrlo veliki volumen odrezivanja.

Upotreba:

Prikladno za grubu obradu, ali i za obradu punih utora.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Pro Steel" Prikaži sve

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

U košarici

U košaricu
U košaricu