GARANT Master Steel SlotMachine VHM glodalo HPC 6 mm

Artikl br.: 205556 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d11 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Profil glodanja: NR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: d11
  • Broj zubi Z: 5

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Norma proizvođača
Profil glodanja NR
Tolerancija nazivnog ⌀ d11
Broj zubi Z 5
Kut spirale 42 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 13 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 42 mm
minimalan slobodan prostor drške ⌀ D5 5,4 mm
maksimalan slobodan prostor drške ⌀ D6 5,8 mm
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,3 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,04 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 205556 6
EAN / GTIN 4062406112110
Broj proizvođača 205556 6

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
130
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S novim rebrastim profilom, optimizirano za veću brzinu posmaka. Moguć posmak po zubu do 0,1 mm pri dubini do 2×D (u punom utoru). Poboljšana zaštita reznih oštrica. Velika otpornost na lom kod savijanja zahvaljujući korištenju ultrafinog zrnatog supstrata.

Prednost:

Geometrija alata omogućuje izrazito usko uvijene odvojene čestice koje se odvode kroz niske žlijebove lomača odvojenih čestica. Jezgra alata zahvaljujući tome ostaje izrazito stabilna.
Zahvaljujući velikom slobodnom prostoru s čeone strane, moguć je kut uranjanja do 10°.

Upotreba:

Za grubu obradu.

Napomena:

Posebno dugačko oslobođenje na vratu za zaobilaženje smetajućih kontura.
S konusno povećavajućim žlijebovima kako bi se osigurala stabilnost pri dugoj isturenosti alata.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu