{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Profil glodanja | NR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | d11 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,4×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC; TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 18 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 25 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,6 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 205554 6 | |
EAN / GTIN | 4045197959935 | |
Broj proizvođača | 205554 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine VHM glodalo HPC / TPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
102,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
256 dijelovi na zalihi
37,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
37,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj |
Oslobađanje ⌀ D1 | 5,6 mm | 5,8 mm | 5,5 mm |
Ukupna duljina L | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Tolerancija nazivnog ⌀ | d11 | f8 | 0 / −0,03 |
Broj zubi Z | 5 | 4 | 4 |
Duljina skošenja pod 45° | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |