GARANT Master Steel SlotMachine VHM glodalo HPC 12 mm

Artikl br.: 205550 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
626 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d11 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil glodanja: NR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: d11
  • Broj zubi Z: 5

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 12 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Profil glodanja NR
Tolerancija nazivnog ⌀ d11
Broj zubi Z 5
Kut spirale 42 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 26 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 36 mm
Oslobađanje ⌀ D1 11,1 mm
Ukupna duljina L 83 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,6 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,065 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,09 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 205550 12
EAN / GTIN 4045197814203
Broj proizvođača 205550 12

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
200
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
160
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S novim rebrastim profilom, optimizirano za veću brzinu posmaka. Moguć posmak po zubu do 0,1 mm pri dubini do 2×D (u punom utoru). Poboljšana zaštita reznih oštrica. Velika otpornost na lom kod savijanja zahvaljujući korištenju ultrafinog zrnatog supstrata.
Moguć posmak po zubu do 0,1 mm pri dubini do 2×D (u punom utoru).

Prednost:

Geometrija alata omogućuje izrazito usko uvijene odvojene čestice koje se odvode kroz niske žlijebove lomača odvojenih čestica. Jezgra alata zahvaljujući tome ostaje izrazito stabilna. Zahvaljujući velikom slobodnom prostoru s čeone strane, moguć je kut uranjanja do 10°.

Upotreba:

Prikladno za grubu obradu, ali i za obradu punih utora.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu