{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil glodanja | NR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | d11 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 1 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,14 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 205548 20 | |
EAN / GTIN | 4045197853592 | |
Broj proizvođača | 205548 20 |