VHM glodalo HPC 4 mm

Artikl br.: 205490 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d11 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Profil glodanja: HR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: d11
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 4 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 6527
    Profil glodanja HR
    Tolerancija nazivnog ⌀ d11
    Broj zubi Z 3
    Kut spirale 30 stupanj
    Svojstvo kuta spirale Nejednak
    Podjela oštrica nejednako
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
    Drška DIN 6535 HB s h6
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja HPC
    Duljina rezne oštrice Ls 8 mm
    Ukupna duljina L 57 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Duljina skošenja pod 45° 0,3 mm
    Kut skošenih rubova 45 stupanj
    Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,02 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,023 mm
    Prsten u boji zeleno
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 205490 4
    EAN / GTIN 4045197551481
    Broj proizvođača 205490 4

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    280
    Aluminij > 10% Si
    N
    200
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    105
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    70
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    60
    Čelik < 55 HRC
    H
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Sa specijalnim rebrastim profilom.
    Dimenzije slične standardu DIN 6527.
    Za velike brzine posmaka, vrlo velik volumen odrezivanja.

    Napomena:

    DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
    Preporučeni zamjenski proizvod br. 205550.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu