{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Inox | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil glodanja | NR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | d11 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 73 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,25 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 205448 12 | |
EAN / GTIN | 4062406276027 | |
Broj proizvođača | 205448 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX M SlotMachine VHM glodalo HPC 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
137,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
130,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
379 dijelovi na zalihi
74,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ukupna duljina L | 73 | 73 | 73 | 73 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Broj zubi Z | 5 | 4 | 4 | 4 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | MTC | HPC |
Duljina skošenja pod 45° | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0,6 |
⌀ drške Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |