VHM glodalo s unut. hlađenjem 6 mm

Artikl br.: 205336 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ d11 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Profil glodanja: WR
  • Tolerancija nazivnog ⌀: d11
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ reza DC 6 mm
    Prevlaka DLC
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Profil glodanja WR
    Tolerancija nazivnog ⌀ d11
    Broj zubi Z 3
    Kut spirale 30 stupanj
    Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
    Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje da
    Duljina rezne oštrice Ls 13 mm
    Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 21 mm
    Oslobađanje ⌀ D1 5,8 mm
    Ukupna duljina L 57 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Duljina skošenja pod 45° 0,35 mm
    Kut skošenih rubova 45 stupanj
    Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,06 mm
    Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,08 mm
    Prsten u boji žuto
    Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 205336 6
    EAN / GTIN 4045197767264
    Broj proizvođača 205336 6

    Tablica aplikacija

    Aluminij
    N
    400
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    320
    Aluminij > 10% Si
    N
    260
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    180
    mokro maksimalno
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Dimenzije slične DIN 6527.
    Obli profil.
    Posebno brušeno za obradu neželjeznih metala.
    S unutarnjim hlađenjem.

    S prevlakom DLC sp2 najnovije generacije.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu