{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Profil glodanja | WR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 48 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 58 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15 mm | |
Ukupna duljina L | 108 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Radijus čela rv | 0,32 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,2 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,22 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 205270 16 | |
EAN / GTIN | 4062406122669 | |
Broj proizvođača | 205270 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM glodalo HPC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
170,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
243,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
142,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 58 | 44 | 42 |
Ukupna duljina L | 108 | 92 | 92 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | Standard proizvođača | DIN 6527 | DIN 6527 |
Broj zubi Z | 3 | 5 | 3 |
Strategija rezanja | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Radijus čela rv | 0,32 | 0,3 | 0,32 |