{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Profil glodanja | WR | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina rezanja punih utora 1×D; 0,5×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC; TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 60 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 74 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 19 mm | |
Ukupna duljina L | 126 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Radijus čela rv | 0,5 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,25 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,28 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 205268 20 | |
EAN / GTIN | 4067263243502 | |
Broj proizvođača | 205268 20 |