{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 45 stupanj | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 48 mm | |
Ukupna duljina L | 108 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203619 16 | |
EAN / GTIN | 4045197958914 | |
Broj proizvođača | 203619 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM vretenasto glodalo 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
147,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
265,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
274,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | DLC | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tvornička norma | Standard proizvođača | Norma proizvođača | Norma proizvođača |
⌀ reza DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip | N | N | W | W |
Broj zubi Z | 6 | 7 | 5 | 5 |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |